Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bremssattel-Steckschlüssel-Einsatz für MAN TGM/Atego 9 t

Bremssattel-Steckschlüsseleinsatz 6kt E20
BREMSATTEL - EINSATZ E20 MAN TGM

Art.-Nr. 1952001287
EAN 4250158153141

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Demontage und Montage von Bremssattel-Schrauben ohne Ausbau des Spurstangenhebels.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Antrieb

30 mm

Antriebart

Außensechskant

Abtrieb

E20

Länge

40 mm

Abtriebart

Außen-TX

Produktgewicht (per Stück)

180 g

Passend für Fahrzeughersteller

MAN

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen