Bremsleitungsnippel Typ E
Bremsleitungsnippel Typ E
BREMSLTGNPL-E-ROD4,75-SW14-M10X1
Art.-Nr. 0889502
EAN 4011231818254
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | Typ E |
Geeignet für Rohraußendurchmesser | 4,75 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M10 x 1 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Steigung | 1 mm |
Innendurchmesser (d2) | 5,00 mm |
Schlüsselweite (s) | 14 mm |
Länge (L) | 13 mm |
DIN-Bördel | E |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoffbezeichnung | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Passend für Fahrzeughersteller | Alfa Romeo, Audi, Austin, Citroen, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Volvo, Volkswagen |