Bremsleitungsnippel Typ PF
Bremsleitungsnippel Typ PF
BREMSLTGNPL-E-ROD4,75-SW13-(1/2ZO-20UNF)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | Typ PF |
Geeignet für Rohraußendurchmesser | 4,75 mm |
Gewindeart | UNF |
Nenndurchmesser (d1) | 1/2 in |
Innendurchmesser (d2) | 5 mm |
Schlüsselweite (s) | 13 mm |
Länge (L) | 18 mm |
DIN-Bördel | E |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoffbezeichnung | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Passend für Fahrzeughersteller | Peugeot |