Bremsleitungsnippel Typ C
Bremsleitungsnippel Typ C
BREMSLTGNPL-F-ROD4,75-SW11-M10X1-LANG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | Typ C |
Geeignet für Rohraußendurchmesser | 4,75 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M10 x 1 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Steigung | 1 mm |
Innendurchmesser (d2) | 5 mm |
Schlüsselweite (s) | 11 mm |
Länge (L) | 24,800 mm |
DIN-Bördel | F |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoffbezeichnung | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Passend für Fahrzeughersteller | Fiat |