Bremsleitungsnippel Typ B
Bremsleitungsnippel Typ B
BREMSLTGNPL-E-ROD6,0-SW12-M12X1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | Typ B |
Geeignet für Rohraußendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M12 x 1 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser (d1) | 12 mm |
Steigung | 1 mm |
Innendurchmesser (d2) | 6 mm |
Schlüsselweite (s) | 12 mm |
Länge (L) | 18 mm |
DIN-Bördel | E |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoffbezeichnung | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Passend für Fahrzeughersteller | Audi |