Bremskolben-Spreizer
Bremskolben-Spreizer
BREMSKOLB-SPRZ-250MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkzeug zum schonenden Auspressen der Bremskolben der hydraulischen Bremsen
- Lange Ausführung für effiziente Kraftübertragung
- Ergonomisch gekröpft
- Konische Kopfform
- Rutschfester Griff für sicheres Arbeiten auch mit z.B. eingeölten Händen
- Hergestellt aus wärmebehandeltem Stahl für die nötige Stabilität und Langlebigkeit beim täglichen Einsatz
Datenblätter(X)
Länge | 250 mm |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Griff | Kunststoff |
Breite | 31 mm |
Dicke | 1 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 201 g |