Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bremskolben-Rückstellgerät

Bremskolben Rückstellgerät
BREMSKOLBEN-RÜCKSTELLGERÄT

Art.-Nr. 1952001208
EAN 4250158111233
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum fachgerechten Rückstellen der Bremskolben von Transportern und leichten Nutzfahrzeugen.

Maße der Rückstellbacken


Breite 100 mm, Höhe 60 mm, Stärke 7,5 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

100 mm

Höhe

60 mm

Blattdicke max.

7,5 mm

Produktgewicht (per Stück)

1600 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen