Bremsesylinderpasta
Bremsesylinderpasta
BREMSESYLINDERPASTA 180 G
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Holder mansjettene smidige
- Blandbar med DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
- Beskytter mot korrosjon
- Forlenger bremsesylinderens levetid
Dataark(X)
Til montasje og lagring av bremsesylindere, hjullagere m.
- Påfør et tynt og jevnt lag med bremsesylinderpasta
- Ikke bruk mineralske smøremidler
Vekt av innhold | 180 g |
Farge | Gul |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Syntetisk olje med en flerfunksjonskombinasjon av tilsetningsstoffer |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Tetthet | 1 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 240 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.