Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Bremseskiveavdrager DE 1 for nyttekjøretøy For DAF, Renault og Volvo

Bremseskiveavdrager for DAF, Renault, Volvo
BREMSESKIVEAVDRAGER DAF, RENAULT, VOLVO

Art.-nr. 1952001517
EAN 4065746609357
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
Hydraulisk pressverktøy for demontering av flytende bremseskiver på hjulnav på tunge kjøretøy
  • Sparer mye tid da jobben kan gjøres av kun en mekaniker

  • Passer for alle typer flytende bremseskiver på busser, lastebiler og industrikjøretøy

  • Du trenger ikke å bruke slagverktøy som kan forårsake skader på gjenstander eller personer

  • Ingen ytterligere bruk av slagverktøy eller annet tungt utstyr er nødvendig

  • Universell og fleksibel bruk til mange bremseskiver takket være to justerbare hydraulikksylindere
Merknad

Leveres med hydraulikkpumpe og hydraulikksylindere, og er klar til bruk

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Ideell for mekanikeren ettersom den kan brukes direkte på kjøretøyet

Slaglengde (10)

41 mm

Løftekapasitet (20)

14000 kg

Slangelengde (21)

1000 mm

Maks. trykk (31)

700 bar

Lengde (40)

470 mm

Bredde (50)

300 mm

Høyde (60)

500 mm

Produktvekt (per element) (70)

37000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger