Bremserørskjøt, type OAA
Bremserørskjøt, type OAA
BREMSERØRSKJØT M10X1 FOR SAE/DIN KONVEKS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x helling | M10 x 1 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1 mm |
Innvendig diameter (d2) | 3,50 mm |
Nøkkelbredde (s) | 14 mm |
Nominell diameter (d1) | 10 mm |
Lengde (L) | 24 mm |
DIN-flens | F |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Materialgruppe | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |