Bremserørnippel, type L
Bremserørnippel, type L
BREMSERØRNIPPEL M10X1,25 FIAT/AUTOBIANCH
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for utvendig rørdiameter | 4,75 mm |
Gjengetype x nominell diameter x helling | M10 x 1,25 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Nominell diameter (d1) | 10 mm |
Stigning | 1,25 mm |
Innvendig diameter (d2) | 5 mm |
Nøkkelbredde (s) | 10 mm |
Lengde (L) | 19,500 mm |
DIN-flens | F |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Materialgruppe | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Egnet for kjøretøyprodusent | Autobianci |