Bremserørnippel, type H
Bremserørnippel, type H
BREMSERØRNIPPELMUTTER 3/8-24UNF FORD GB
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for utvendig rørdiameter | 4,75 mm |
Gjengetype | UNF |
Nominell diameter (d1) | 3/8 in |
Innvendig diameter (d2) | 5 mm |
Nøkkelbredde (s) | 14 mm |
Lengde (L) | 17,5 mm |
DIN-flens | E |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Materialgruppe | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Egnet for kjøretøyprodusent | Austin |