Bremserørnippel, type B
Bremserørnippel, type B
BREMSERØRNIPPEL M12X1 FOR LASTEBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for utvendig rørdiameter | 6 mm |
Gjengetype x nominell diameter x helling | M12 x 1 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Nominell diameter (d1) | 12 mm |
Stigning | 1 mm |
Innvendig diameter (d2) | 6 mm |
Nøkkelbredde (s) | 12 mm |
Lengde (L) | 18 mm |
DIN-flens | E |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Materialgruppe | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |
Egnet for kjøretøyprodusent | Audi |