Bremsenschutzpaste 1400
BREMSPAST-SCHUTZ-1400-TUBE-100G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Druckbelastbarkeit gewährleistet Leichtgängigkeit und geringsten Verschleiß
- Verhindert Korrosion, Festfressen und Festbrennen
- Hoher Keramikanteil
- Gewährleistet gleichmäßiges Lösen von Schraubverbindungen
- Enthält keine metallischen Pigmente und ist frei von MoS2 sowie schwefelhaltigen Zusätzen
- Nicht toxisch
- Silikon- und metallfrei
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Ideal für bewegliche Bremsenteile (nicht für Reibflächen oder Lagerschmierung geeignet)
Vor der Anwendung die jeweilige Oberfläche mit einer Drahtbürste oder einem Reiniger von Schmutz befreien. Anschließend mit dem Pinsel den Bremsenschutz gleichmäßig und dünn auftragen. Nicht wie Fett auftragen.
Inhaltsgewicht | 100 g |
Farbe | Lichtgrau (Hellgrau) |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Chemische Basis | Synthese Mineralölmischung |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 1,26 g/cm³ |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Metallfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!