Bremsekalipervogn BT 1 universell for nyttekjøretøy
Bremsekalipervogn
BREMSEKALIPERVOGN BT1 MED JEKK FOR CARGO
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sparer mye tid da jobben kan gjøres av kun en mekaniker
- Kompakt design betyr svært god manøvrerbarhet på trange steder
- For universell bruk, egnet for alle typer lastebiler, busser, tilhengere og industrikjøretøy
- Ikke nødvendig å bære tung last
Klar til bruk, leveres med hydraulisk jekk
Ideell for mekanikeren ettersom den kan brukes direkte på kjøretøyet
Lastekapasitet (5) | 50 kg |
Slaglengde (6) | 200 mm |
Passende for min./maks. dekkstørrelse (7) | 17,5-22,5 in |
Bredde (10) | 250 mm |
Høyde (20) | 700 mm |
Lengde (25) | 470 mm |
Produktvekt (per element) (40) | 35000 g |