Bremse
Bremse Edelstahl
BREMS-EDST-D28-100,5X24,6MM
Art.-Nr. 4952600063
EAN 4056807472034
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effizientes und sanftes Abbremsen sowie kontrollierte Anfahrgeschwindigkeit für schwere Werkstücke oder Güter
- Kompatibel zum Clipsen über verschiedenen Rollen, ideal für den Einsatz in Förderanlagen
Datenblätter(X)
![]() | |
Profiltyp | I, B |
Länge (l1) | 100,5 mm |
Breite (b1) | 15 mm |
Höhe (h1) | 24,6 mm |
Rollendurchmesser (d1) | 28 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
Ausführung | ESD-fähig |
RoHS-konform | Ja |
