Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bremsbuchsen für 2-teilige Zimmertürbänder

Bremsbuchse für 2-teilige Zimmertürbänder
BU-BREMS-F.(2TLG TRSHAN)-ID7,85-H2-SILBR

Art.-Nr. 0686310251

EAN 4068362367182

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsbuchsen für 2-teilige Zimmertürbänder

Art.-Nr. 0686310251

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für Zimmertüren im Privatbereich, einschließlich WC- und Badtüren
  • Das Türblatt bleibt in jeder gewünschten Position stehen

  • Auch erhältlich mit einer Aufbauhöhe von 2mm, um schleifenden Türen entgegenzuwirken

  • Bremshülsen sind paarweise einzusetzen

  • Wartungsfrei

  • Es ist der Innendurchmesser zu beachten
Hinweis
  • Türblatt aushängen

  • Vorhandene Kunststoffhülse von den Rahmenteilen an der Zarge abziehen, ggf. mit Hilfe einer Zange

  • Durchmesser des Laufzapfen prüfen

  • Passende Bremsbuchsen auswählen und aufstecken

  • Türblatt wieder einhängen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zimmertüren mit zweiteiligen Bändern im Privatbereich.

Einsatzbereich

Privatbereich

Geeignet für

Zimmertüren, WC- und Badtüren

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Silber

Buchseninnendurchmesser

7,85 mm

Buchsenaußendurchmesser

10 mm

Hülsenhöhe

23,3 mm

Aufbauhöhe

2 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Koffer 4.4.1 Leersortiment

SYSKOFFR-4.4.1.-TFZTL-8FACH

Bestückt mit einer System-Einlage
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen