Bremsband-Set für die Renovierung
RENVBA-ANSHRB/EINBO-M-BREMSF-(ZN)-D15
Art.-Nr. 0686310236
EAN 4062856631155
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Rahmenteil wird aufgeschraubt oder auf die Stahlzargen genietet
- Verhindert das selbständige Auf- und Zufallen der Tür
- Durch den konischen Aufbau des Lagers wird die Bremswirkung erzielt
- Das Eigengewicht des Türblattes bestimmt die Bremswirkung
- Bänder sind paarweise einzusetzen
- Wartungsfrei
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Zimmertüren |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Rollendurchmesser | 15 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Traglast bei 2 Bändern | 30 kg |
Traglast bei 3 Bändern | 45 kg |
Überschlagsstärke min. | 15 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 610-860 mm |
Anzahl Bohrungen | 3 |
Schraubendurchmesser | 4,5 mm |
Zapfenlänge | 50 mm |