Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bremsband-Set für Metallzargen

Bremsband-Set für Metallzargen
BA-SET-2-TEIL-METALLZA-M-BREMSF-(NI)-D15

Art.-Nr. 0686310201

EAN 4062856644018

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Bremsband-Set für Metallzargen

Art.-Nr. 0686310201

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Das Türblatt bleibt in jeder gewünschten Position stehen
  • Verhindert das selbständige Auf- und Zufallen der Tür

  • Durch den konischen Aufbau des Lagers wird die Bremswirkung erzielt

  • Das Eigengewicht des Türblattes bestimmt die Bremswirkung

  • Bänder sind paarweise einzusetzen

  • Wartungsfrei

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

Gefälzte Zimmertüren, Gefälzte WC- und Badtüren

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

Rollendurchmesser

15 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Traglast bei 2 Bändern

30 kg

Traglast bei 3 Bändern

45 kg

Überschlagsstärke min./max.

15-22 mm

Geeignet für Türbreite min./max.

610-860 mm

Gleitlager

Ja

Lieferumfang

2x Rahmenteil Metallzarge, 2x Flügelteil

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen