Bremsband-Set für Holzzargen
Bremsband-Set für Holzzargen
BA-SET-2-TEIL-HOLZZA-M-BREMSF-(NI)-D15
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verhindert das selbständige Auf- und Zufallen der Tür
- Durch den konischen Aufbau des Lagers wird die Bremswirkung erzielt
- Das Eigengewicht des Türblattes bestimmt die Bremswirkung
- Bänder sind paarweise einzusetzen
- Wartungsfrei
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Gefälzte Zimmertüren |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Rollendurchmesser | 15 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Traglast bei 2 Bändern | 30 kg |
Traglast bei 3 Bändern | 45 kg |
Überschlagsstärke min./max. | 15-22 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 610-860 mm |
Gleitlager | Ja |
Lieferumfang | 2x Rahmenteil Holzzarge, 2x Flügelteil |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!