Breitschublade OrgaAer

OrgaAer Breitschublade Korpusbreite 600 mm
ORGASYS-BREIT-TIP-SILBERGRAU-B562-L560

Art.-Nr. 0684603115

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Breitschublade OrgaAer

Art.-Nr. 0684603115

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Korpusbreite 600 mm

Mit Nova Pro Vollauszug für schwebeleichten Lauf



Breitschublade vormontiert, inkl. Boden 8 mm kunstoffbeschichtet in schwarz oder grau


Einfache Montage

Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Passend für lichte Korpusbreite

562 mm

Passend für DIN-Format

1x DIN A4 (quer), 2x DIN A5 (quer)

Mindesteinbautiefe

555 mm

Nutzbreite

479 mm

Auszugsart

Vollauszug

Nutztiefe

490 mm

Öffnungs-/Schließsystem

Tipmatic

Traglast

60 kg

Farbe

Weißaluminium RAL 9006 ähnlich

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Pulverbeschichtet/ Kunststoff

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spezialschraube OrgaAer

ZB-SPEZIALSCHRAUBE-BUERO-ST-(NI)

Für die Befestigung der Blende
x 500 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Utensilienschale OrgaAer

ZB-RAHM-BUERO-UTENSILIENSCHALE-SILBRGRAU

Zum Auflegen auf der Hängeregistratur
x 1 St.
Utensilienschale OrgaAer

ZB-RAHM-BUERO-UTENSILIENSCHALE-SCHWARZ

Zum Auflegen auf der Hängeregistratur
x 1 St.
Distanzplatte OrgaAer

ZB-VA-BUERO-DISTPL-4,5MM

x 1 St.
Distanzplatte OrgaAer

ZB-VA-BUERO-DISTPL-9M

x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Eckteil

ZB-RAHM-BUERO-FRONTABDECK-ECK-SILBERGRAU

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Eckteil

ZB-RAHM-BUERO-FRONTABDECK-ECK-SCHWARZ

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil

ZB-RAHM-BUERO-FRNTABDECK-MITTE-SILBRGRAU

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil

ZB-RAHM-BUERO-FRNTABDECK-MITTE-SCHWARZ

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil

ZB-RAHM-BUERO-FRNTABDECK-MITTE-SILBRGRAU

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil

ZB-RAHM-BUERO-FRNTABDECK-MITTE-SCHWARZ

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil

ZB-RAHM-BUERO-FRNTABDECK-MITTE-SILBRGRAU

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil

ZB-RAHM-BUERO-FRNTABDECK-MITTE-SCHWARZ

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil

ZB-RAHM-BUERO-FRNTABDECK-MITTE-SILBRGRAU

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil

ZB-RAHM-BUERO-FRNTABDECK-MITTE-SCHWARZ

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
Trennschied längs OrgaAer

ZB-RAHM-BUERO-TRENNSCH-SCHWARZ-400MM

Frei positionierbar
x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer

ZB-ZENTVERSHL-BUERO-RAHM-HRSTR320-636MM

Für Hängerahmen und Breitschublade
x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer

ZB-ZENTVERSHL-BUERO-RAHM-HRSTR320-956MM

Für Hängerahmen und Breitschublade
x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer

ZB-ZENTVERSHL-BUERO-RAHM-HRSTR320-1276MM

Für Hängerahmen und Breitschublade
x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR160-636MM

Für Hängerahmen und Breitschublade
x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR160-956MM

Für Hängerahmen und Breitschublade
x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR160-1276MM

Für Hängerahmen und Breitschublade
x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR192-764MM

Für Hängerahmen und Breitschublade
x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR192-956MM

Für Hängerahmen und Breitschublade
x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR192-1148MM

Für Hängerahmen und Breitschublade
x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR192-1340MM

Für Hängerahmen und Breitschublade
x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR320-636MM

Für Hängerahmen und Breitschublade
x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR320-956MM

Für Hängerahmen und Breitschublade
x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR320-1276MM

Für Hängerahmen und Breitschublade
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen