Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Breitschublade OrgaAer Korpusbreite 1200 mm

OrgaAer Breitschublade Korpusbreite 1200 mm
ORGASYS-BREIT-SLFCL-SCHWARZ-B1200-L600

Art.-Nr. 0684603172
EAN 4049557966595

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Nova Pro Vollauszug für schwebeleichten Lauf



Breitschublade vormontiert, inkl. Boden 8 mm kunstoffbeschichtet in schwarz oder grau


Einfache Montage

Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für lichte Korpusbreite

1162 mm

Passend für DIN-Format

3x DIN A4 (quer), 4x DIN A5 (quer)

Mindesteinbautiefe

540 mm

Nutzbreite

1079 mm

Auszugsart

Vollauszug

Nutztiefe

490 mm

Öffnungs-/Schließsystem

Self-close

Traglast

60 kg

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich

Werkstoff

Stahl / Holz

Oberfläche

Pulverbeschichtet/ Kunststoff

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spezialschraube OrgaAer für die Befestigung der Blende

ZB-SPEZIALSCHRAUBE-BUERO-ST-(NI)

Für die Befestigung der Blende
x 500 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Utensilienschale OrgaAer

ZB-RAHM-BUERO-UTENSILIENSCHALE-SILBRGRAU

Zum Auflegen auf der Hängeregistratur
x 1 St.
Utensilienschale OrgaAer

ZB-RAHM-BUERO-UTENSILIENSCHALE-SCHWARZ

Zum Auflegen auf der Hängeregistratur
x 1 St.
Distanzplatte OrgaAer

ZB-VA-BUERO-DISTPL-4,5MM

x 1 St.
Distanzplatte OrgaAer

ZB-VA-BUERO-DISTPL-9M

x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Eckteil

ZB-RAHM-BUERO-FRONTABDECK-ECK-SILBERGRAU

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Eckteil

ZB-RAHM-BUERO-FRONTABDECK-ECK-SCHWARZ

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil

ZB-RAHM-BUERO-FRNTABDECK-MITTE-SILBRGRAU

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil

ZB-RAHM-BUERO-FRNTABDECK-MITTE-SCHWARZ

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil

ZB-RAHM-BUERO-FRNTABDECK-MITTE-SILBRGRAU

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil

ZB-RAHM-BUERO-FRNTABDECK-MITTE-SCHWARZ

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil

ZB-RAHM-BUERO-FRNTABDECK-MITTE-SILBRGRAU

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil

ZB-RAHM-BUERO-FRNTABDECK-MITTE-SCHWARZ

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil

ZB-RAHM-BUERO-FRNTABDECK-MITTE-SILBRGRAU

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil

ZB-RAHM-BUERO-FRNTABDECK-MITTE-SCHWARZ

Abdeckung für Hängerahmen und Breitschub hinter Türen
x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer für Hängerahmen und Breitschublade

ZB-ZENTVERSHL-BUERO-RAHM-HRSTR320-636MM

x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer für Hängerahmen und Breitschublade

ZB-ZENTVERSHL-BUERO-RAHM-HRSTR320-956MM

x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer für Hängerahmen und Breitschublade

ZB-ZENTVERSHL-BUERO-RAHM-HRSTR320-1276MM

x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer für Hängerahmen und Breitschublade

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR160-636MM

x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer für Hängerahmen und Breitschublade

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR160-956MM

x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer für Hängerahmen und Breitschublade

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR160-1276MM

x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer für Hängerahmen und Breitschublade

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR192-764MM

x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer für Hängerahmen und Breitschublade

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR192-956MM

x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer für Hängerahmen und Breitschublade

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR192-1148MM

x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer für Hängerahmen und Breitschublade

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR192-1340MM

x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer für Hängerahmen und Breitschublade

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR320-636MM

x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer für Hängerahmen und Breitschublade

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR320-956MM

x 1 St.
Zentralverschluss OrgaAer für Hängerahmen und Breitschublade

ZB-ZENTVERSHL-BRT-BUERO-HRSTR320-1276MM

x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen