Brazing solder no. 5
Brazing solder no. 5
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Ledningsdiameter x längd | 2,0 x 500 mm |
Innehållets vikt | 1 kg |
Min./max. smälttemperatur | 650 till 810 °C |
Ag-sammansättning i lödtenn (vikt-%) | 5 % |
Cu-sammansättning i lödtenn (vikt-%) | 89 % |
P-sammansättning av lödtennet (vikt-%) | 6 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Materialbeteckning | B-Cu89PAg |
EN-standard | 1044 |
Längd | 500 mm |
Ledningsdiameter | 2 mm |
Min. smälttemperatur | 650 °C |
Max. smälttemperatur | 810 °C |
Innehåller flöde | Nr |
Arbetstemperatur | 710 °C |
Produktvikt (per artikel) | 1050 g |