Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Brazing solder no. 2

Brazing solder no. 2

Varunr. 098752
EAN-nummer 4011231918831
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
Ledningsdiameter x längd

2,0 x 500 mm

Innehållets vikt

1 kg

Min./max. smälttemperatur

650 till 810 °C

Ag-sammansättning i lödtenn (vikt-%)

2 %

Cu-sammansättning i lödtenn (vikt-%)

91.8 %

P-sammansättning av lödtennet (vikt-%)

6.2 %

DIN

8513

ISO

3677

Materialbeteckning

B-Cu92PAG

EN-standard

1044

Längd

500 mm

Ledningsdiameter

2 mm

Min. smälttemperatur

650 °C

Max. smälttemperatur

810 °C

Innehåller flöde

Nr

Arbetstemperatur

710 °C

Produktvikt (per artikel)

1022 g

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information