Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Brass brazing solder no. 95 F

Brass brazing solder no. 95 F

Varunr. 09875952
EAN-nummer 4011231919067
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
DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), flux-cored in accordance with DIN EN 1045 — FH 21
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Ledningsdiameter x längd

2,5 x 500 mm

Innehållets vikt

2,5 kg

Min./max. smälttemperatur

890 till 900 °C

Cu-sammansättning i lödtenn (vikt-%)

61 %

DIN

8513

ISO

3677

Materialbeteckning

B-Cu60Zn(Si)(Mn)

EN-standard

1044

Längd

500 mm

Ledningsdiameter

2,5 mm

Min. smälttemperatur

890 °C

Max. smälttemperatur

900 °C

Innehåller flöde

Ja

Arbetstemperatur

900 °C

Produktvikt (per artikel)

2592 g

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information