Branş klemensi,elastik
Branş klemensi,elastik
Ürün no. 05566
EAN 4060053251060
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min./maks. tel kesiti | 1,5-4 mm² |
Elektrik direği sayısı | 12 ADET |
Nominal akım | 32 A |
Nominal voltaj | 450 V/AC/DC |
Alev geciktirici | 850 °C |
Maks. sürekli çalışma sıcaklığı | 85 °C |
Malzeme | PA - Poliamit |
EN standardı | 60998 |
Min. tel kesiti | 1,5 mm² |
Maks. tel kesiti | 4 mm² |