Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Brannhemmende vev DBU

Brannhemmende vev DBU

Art.-nr. 0893304540
EAN 4056807573069
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
For use as wrapping for cables, electrical installation pipes and non-combustible pipes with combustible insulation, in walls, ceilings and lightweight dividers
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tykkelse

1,5 mm

Lengde

10 m

Bredde

125 mm

Farge

Grå

Byggevareklasse

C-s1, d0

Betingelser for byggevareklasse

i henhold til DIN EN 13501-1

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Winding wire steel zinc plated 1.0 mm

WINDWRE-(ZN)-(A1K)-1,0MMX100M-0,5KG

For wrapping mineral wool insulation and intumescent strips with fire protection requirements
x 10 Ant.