Brannhemmende sparkel
Brannhemmende sparkel
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Beholder | Patron |
Innhold | 310 ml |
Byggevareklasse | B2 |
Farge | Hvit |
Viskositet/konsistens | Deigaktig |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 18 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | frostfritt lagringssted |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. andel faste stoffer | 60 % |
Maks. bearbeidelsestid | 6 h |
Ultrafiolettresistens | Nei |
pH-verdi | 8,0-8,8 |
Tetthet | 1200 kg/m³ |
Betingelser for tap av masse | Ved 400 °C i 30 minutter |
Betingelser for svellehøyde | ved 400 °C i 30 minutter uten vektbelastning på 2,0 mm tykke prøver |
Tap av masse | 66 % |
Svellehøyde | 75 mm |
Kan overmales/overlakkeres etter | Nei |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 30 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.