Brannhemmende akryl
Brannhemmende akryl
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Farge | Hvit |
Byggevareklasse | B2 |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Innhold | 310 ml |
Kjemisk base | Akrylatdispersjon |
Beholder | Patron |
Betingelser for fullstendig herding | 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Gjennomherdehastighet | 2 mm/d |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig, tørr og frostfri lagring |
Tetthet | 1,56 g/cm³ |
Min. temperaturbestandighet for det herdede materialet | -25 °C |
Maks. temperaturbestandighet for det herdede materialet | 80 °C |
Betingelser for huddannelsestid | ved 23°C og 50 % relativ fuktighet |
Min. huddannelsestid | 10 min |
Stabilitet under belastning | 2 mm |
Maks. bevegelsesabsorpsjon (i %) | 15 % |
Shore A-hardhet | 20 |
Produktvekt (per element) | 542 g |
Maks. materialkrymping | 16 % |
Betingelser for materialkrymping | i henhold til ISO 10563 |