Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Brandwerende coating

Brandwerende coating

Art.-nr. 0893303006

EAN 4038898316206

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Brandwerende coating

Art.-nr. 0893303006
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
Intumescerende coating op basis van dispersie voor universele toepassing. Eenvoudig aan te brengen met borstel, roller of spuitpistool
  • Schuimt in geval van brand

  • Blijvend elastisch

  • Bestand tegen veroudering

  • Eenvoudig te gebruiken met borstel, roller of spuitpistool


Productie


  • De vereiste hoeveelheden zijn richtlijnen en hierbij is geen rekening gehouden met kabels die doorgevoerd worden

De exacte vereiste hoeveelheid is afhankelijk van de grootte van de opening, het aantal kabels en het aantal kabelinstallatiebuizen


  • Voor een opening van 1 m2 is ca. 3,0 kg brandvertragende coating vereist
Opmerking
  • Het afdichtmiddel moet niet in vochtige omgevingen worden gebruikt.

  • Het afdichtmiddel moet niet worden gebruikt als het heeft blootgestaan aan hevige regenval, langdurige vorst en dooi, UV-straling of condens

  • Mag niet worden overgeschilderd als de verflaag het schuimen bij brand zou verhinderen

  • Opslag: vorstvrij, max. 12 maanden
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik in systeem [C] + [C1] + [D1]


  • Brandafdichting W combinatie [C]

  • Brandafdichting W1 [C1]

  • Brandwerend schuim 90 [D1]


  • Intumescerende coating op basis van dispersie voor universele toepassing

  • Viscositeit: Circa 30.000 mPa S

Verpakking

Emmer

Gewicht inhoud

6 kg

Kleur

Wit

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele, droge en vorstvrije ruimte

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Dichtheid

1,3 kg/dm³

UV-bestendig

Nee

PH-waarde

7,5

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Montageset voor brandwerend vulmiddel

ASMBY-SET-(F.SFTBULKHD-COMBI)-MINRFBRBRD

Montageset voor zachte afdichting-brandstop-combinatie
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie