Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Brandvertragend vulmiddel

Brandwerend vulmiddel

Art.-nr. 0893306

EAN 4024835172929

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Brandvertragend vulmiddel

Art.-nr. 0893306
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
Intumescerend
  • Dicht af tegen vuur en verbrandingsgassen

  • Dicht ruimtes a

  • Schuimt in geval van brand

  • Bestand tegen veroudering

  • Eenvoudige en snelle afdichting van restopeningen

  • Eén component

  • Vrij van halogenen en oplosmiddelen

  • Eenvoudig aanbrengen vanuit cartridge
Opmerking
  • De gebruikstemperatuur mag niet onder de +5°C komen

  • Uithardingstijd circa 6 uur

  • Houdbaarheid: 18 maanden wanneer rechtop bewaard in een vorstvrije omgeving

  • Het afdichtmiddel moet niet in vochtige omgevingen worden gebruikt

  • Het afdichtmiddel moet niet worden gebruikt als het heeft blootgestaan aan hevige regenval, langdurige vorst en dooi, UV-straling of condens

  • Mag niet worden overgeschilderd als de verflaag het opschuimen bij brand zou verhinderen
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik in het systeem [A] + [B] + [D2] + [E] + [G1]


  • Combinatieafdichting [A]

  • Tussenwand voor brand M [B]

  • Intumescerende kabelafdichting [D2]

  • Brandwerend schuimkussen 90 [E]

  • Intumescerende buisafdichting [G1]


  • Voor het afdichten van kabelinzetstukken in brandwerende kussensystemen 90

  • Voor het afdichten van resterende openingen en sparingen voor installatie achteraf in brandwerende mortel

  • Doorvoertules voor partitionering

  • Vooral geschikt voor montage achteraf en afdichting in brandwerende kussensystemen

Verpakking

Koker

Inhoud

310 ml

Brandklasse

B2 - Normaal ontvlambaar

Kleur

Wit

Viscositeit/consistentie

Pasteus

Houdbaarheid vanaf productie

18 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

vorstvrij bewaren

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Min. aandeel vaste stoffen

60 %

Maximale verwerkingstijd

6 h

UV-bestendig

Nee

PH-waarde

8,0 - 8,8

Dichtheid

1200 kg/m³

Voorwaarde massaverlies

Bij 400 °C gedurende 30 minuten

Voorwaarde ophoogte

bij 400 °C gedurende 30 minuten zonder gewichtsbelasting op 2,0-mm dikke stalen

Massaverlies

66 %

Ophoogte

75 mm

Overschilderbaar

Nee

Maximale verwerkingstemperatuur

30 °C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bevestigingsset voor brandwerende kussens

ASMBY-SET-F.FPPADSYS

Included in the scope of delivery are 2 identification plates, 1 approval, and 1 installation instructions
x 1 st
Montageset voor kabelafdichting intumescerend

ASMBY-SET-F.CBLPRTION-FPFILR-INTUM

Included in the scope of delivery are 2 identification plates, 1 approval, and 1 installation instructions
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Identificatieplaat brandafdichting voor kabels en elektriciteitsleidingen

MRKPLT-CBL

x 20 st
Identificatieplaat brandafdichting voor kabels en elektriciteitsleidingen

MRKPLT-PIPE-JOINT

x 20 st
Identificatieplaat brandafdichting voor kabels en elektriciteitsleidingen

MRKPLT-PIPE-CBL

x 20 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie