Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brandschutzverbinder BS-V zur Verwendung im System G3.1

Brandschutzverbinder SML
VERB-ROMANS-SML-KST-DN50

Art.-Nr. 0893304101

EAN 4099618689680

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandschutzverbinder BS-V zur Verwendung im System G3.1

Art.-Nr. 0893304101
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
Brandschutzverbinder mit intumeszierender Einlage für die geschossweise Abschottung von Gussrohren (Mischinstallation) in der Hausentwässerung

Rohrverbinder aus Edelstahl mit Brandschutzeigenschaften für den Einsatz in Gussrohr-Systemen nach DIN 19522 / EN 877


  • Im Brandfall wirkt das intumeszierende Material aufschäumend und verschließt dadurch das Hauptrohr

  • Durchgehende EPDM-Dichtung

  • Schutz gegen mechanische Einflüsse

  • Auch im Abzweig montierbar
Hinweis

Für den Einbau sind zusätzlich die allgemeinen Befestigungsregeln der Rohrhersteller zu beachten.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Brandschutzverbinder BS-V zur Verwendung im System G3.1 dient als Rohrabschottung für die geschossweise Abschottung von Gussrohren (auch Mischinstallation) in der Hausentwässerung.



  • Einbau im Strang: Gussrohr DN50 bis DN150 (Varinate 1: Z-19.53-2711)

  • Einbau im Abzweig: bis DN100 (Variante 2: Z-19.53-2712)

  • Anzuschließende Kunststoffrohre, ohne Einschränkung/Herstellerbezug

  • Einbau des Brandschutzverbinders BS-V im Gussrohrstrang wie ein "normaler" Verbinder
Anleitung
  • 1. Den Brandschutzverbinder bis zum Anschlagring der Dichtung auf das rechtwinklig geschnittene Rohrende aufsetzen

  • 2. Das Rohrende oder Formstück in die Verbindung bis zum Anschlag einschieben

  • 3. Die Innensechskantschrauben wechselseitig mit Steckschlüssel, Handratsche oder Akkuschrauber anziehen bis beide Spannköpfe zusammenstoßen; Blockmontage. Drehmoment 10 – 20 Nm Beim Zusammenstoßen der Spannköpfe nicht weiter anziehen.

  • 4. Montage des BS Deckenstreifen: Den Deckenstreifen mit ≥ 20 mm Überstand oberhalb der Decke um Gussrohr und Verbinder legen und mit Aluklebeband befestigen. Weiterführende Dämmung oberhalb der Decke

  • 5. Restspalt mit Brandschutzzement verschließen

Nennweite DN

DN 50

Geeignet für Rohr (HT)

DN 50

Geeignet für Rohr (SML)

DN 50

Außendurchmesser SML-Rohr

58 mm

Außendurchmesser Kunststoffrohr min.

50 mm

Außendurchmesser Kunststoffrohr max.

58 mm

Außendurchmesser

76 mm

Höhe

120 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Deckenstreifen BS-V zur Verwendung in System G3.1

STRFN-ALU-INTUM-SML-KST-250MM-47CM

Flexibler, alukaschierter Deckenstreifen aus einem im Brandfall aufschäumenden Baustoff
Wickel BS-V zur Verwendung im System G3.1

MATT-DAEMM-SML-KST-4MM

Glasnadelmatte mit Aluminiumkaschierung
Wickel BS-V zur Verwendung im System G3.1

MATT-DAEMM-SML-KST-9MM

Glasnadelmatte mit Aluminiumkaschierung
Brandschutzzement MG III

BSZEMENT-MGIII-15KG

Mörtel der Mörtelgruppe III nach DIN 1053-1, Klassifiziert als Baustoff A1 gemäß DIN 4102-4
x 1 St.
Brandschutzzement MG III

BSZEMENT-MGIII-25KG

Mörtel der Mörtelgruppe III nach DIN 1053-1, Klassifiziert als Baustoff A1 gemäß DIN 4102-4
x 42 St.
Kennzeichnungsschild Brandabschottung für Kabel, Rohre und elektrische Leitungen

KENNZSHLD-ROHRE-KBL

x 20 St.
Montage-Set für Rohrabschottung BS-V (System G3.1)

MNTG-SET-F.ROMANS-BSV

Im Lieferumfang ist enthalten 2 Kennzeichnungsschilder, 1 Zulassung und 1 Montageanleitung
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
Reduzierring für Brandschutzverbinder BS-V zur Verwendung im System G3.1

REDUZRG-SML-KST-DN50

Reduzierring aus EPDM
Reduzierring für Brandschutzverbinder BS-V zur Verwendung im System G3.1

REDUZRG-SML-KST-DN70

Reduzierring aus EPDM