Brandschutzverbinder BS-V zur Verwendung im System G3.1
Brandschutzverbinder SML
VERB-ROMANS-SML-KST-DN150
Art.-Nr. 0893304106
EAN 4099618689673
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rohrverbinder aus Edelstahl mit Brandschutzeigenschaften für den Einsatz in Gussrohr-Systemen nach DIN 19522 / EN 877
- Im Brandfall wirkt das intumeszierende Material aufschäumend und verschließt dadurch das Hauptrohr
- Durchgehende EPDM-Dichtung
- Schutz gegen mechanische Einflüsse
- Auch im Abzweig montierbar
Für den Einbau sind zusätzlich die allgemeinen Befestigungsregeln der Rohrhersteller zu beachten.
Datenblätter(X)
Der Brandschutzverbinder BS-V zur Verwendung im System G3.1 dient als Rohrabschottung für die geschossweise Abschottung von Gussrohren (auch Mischinstallation) in der Hausentwässerung.
- Einbau im Strang: Gussrohr DN50 bis DN150 (Varinate 1: Z-19.53-2711)
- Einbau im Abzweig: bis DN100 (Variante 2: Z-19.53-2712)
- Anzuschließende Kunststoffrohre, ohne Einschränkung/Herstellerbezug
- Einbau des Brandschutzverbinders BS-V im Gussrohrstrang wie ein "normaler" Verbinder
- 1. Den Brandschutzverbinder bis zum Anschlagring der Dichtung auf das rechtwinklig geschnittene Rohrende aufsetzen
- 2. Das Rohrende oder Formstück in die Verbindung bis zum Anschlag einschieben
- 3. Die Innensechskantschrauben wechselseitig mit Steckschlüssel, Handratsche oder Akkuschrauber anziehen bis beide Spannköpfe zusammenstoßen; Blockmontage. Drehmoment 10 – 20 Nm Beim Zusammenstoßen der Spannköpfe nicht weiter anziehen.
- 4. Montage des BS Deckenstreifen: Den Deckenstreifen mit ≥ 20 mm Überstand oberhalb der Decke um Gussrohr und Verbinder legen und mit Aluklebeband befestigen. Weiterführende Dämmung oberhalb der Decke
- 5. Restspalt mit Brandschutzzement verschließen
Nennweite DN | DN 150 |
Geeignet für Rohr (SML) | DN 150 |
Außendurchmesser SML-Rohr | 160 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Höhe | 120 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!