Brandschutzstein Kombi
Brandschutzstein
BSSTN-144X200X60MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle Montage
- Einfach und kostengünstig
- Leichte Nachinstallation
- Halogen- und lösemittelfrei
- Nachträglicher Einbau jederzeit möglich
- Wand und Decken Durchführungen Brandschutzsteine feuerbeständig Z-19.53-2374
- Produktzulassung Brandschutzmasse Kombi Z-19.11-2101
Datenblätter(X)
- Zur Verarbeitung im System [E1.1] Brandschutzsteine und -stopfen [E1.1]
- Feuerwiderstandsklasse feuerbeständig
- Für Wand- und Deckendurchführungen von elektrischen Leitungen und für Kupferrohre bis 28 mm Durchmesser bzw. Stahlrohre bis 54 mm Durchmesser (Rohre nur bei Steinen)
- Brandschutzstopfen werden einfach je nach Kernbohrungsdurchmesser ausgewählt und beidseits der Wand oder Decke eingebaut und die Kabelzwischenräume mit Brandschutzmasse Kombi verschlossen.
- Rechteckige Öffnungen werden mit den Brandschutzsteinen verschlossen. Diese müssen stramm und lagenweise,mit einem Versatz der Vertikalfugen eingebaut werden.
Länge x Breite x Höhe | 200 x 144 x 60 mm |
Typbezeichnung | Brandschutzstein |
Feuerwiderstandsklasse | Feuerbeständig |
Farbe | Rot |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!