Brandschutzsilikon elastisch (B1)
Elastische Brandschutzdichtung B1
BS-SIL-ELA-GRAU-310ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einkomponentiger, elastischer Dichtstoff auf Silikonbasis für die einfache & baustellengerechte Verarbeitung
- Baustoffklasse B 1
- GeruchsarmAlterungs- und Witterungsbeständig
- Gute UV Beständigkeit
- Gute Haftung auch auf Metallen und vielen Kunststoffen
- Kupferverträglich
- Fungizid ausgestattet
- Neutral vernetzend - MEKO-frei
- Anstrichverträglich (nach DIN 52452-4)
Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Poröse Untergründe (z. B. Beton, Gipskarton, Holz roh) sind mit Primer vorzubehandeln. Der Dichtstoff darf nur eine 2-Flanken-Haftung aufweisen. Das Verhältnis Fugenbreit zu Fugentiefe ist nach der DIN 18540 zu berechnen.
Kartuschendüse entsprechend der Fugendimensionierung aufschneiden. Dichtstoff mit einer geeigneten Hand-, Akkupistole blasenfrei in die Fuge einbringen und anschließend ggf. mit einem neutralen, nicht färbenden wässrigen Glättemittel und einemgeeigneten Glättewerkzeug glätten. Das Glätten verbessert den Kontakt zwischen Dichtstoff und den Haftflächen. Überschüssiges Glättemittel anschließend sofort entfernen, um dauerhafte Schlieren zu vermeiden.
Eine Kartusche (310 ml) reicht für ca. 12 m (5x5 mm) bzw. 3 m (10x10 mm) Fugenlänge. Die Aushärtung ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchte und Schichtdicke. Die angegebenen Daten beziehen sich auf. Die Prüfung bei Normklima (23°C/50% r.F.). Unter diesen Bedingungen härtet eine 10 x10mm Fuge in 8 bis 14 Tagen vollständig durch. Niedrige Temperaturen, niedrige Luftfeuchtigkeit sowie Fugentiefen über 15 mm verlangsamen die Hautbildung und Aushärtung teilweise deutlich .Die Kenndaten werden zeitnah zur Produktion ermittelt und können mit zunehmendem Alter des Produktes sowie den verschiedenen Einfärbungen leicht variieren. Die Kenndaten stellen keine Spezifikationsvereinbarung dar.
Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-24-505
Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System [J2] + [L]
- Fugensystem RP55 [J2]
- Fugensystem P [L]
Für den Fugenverschluss zur Rauchgasdichtheit, bei Brandabschottungen.
- Für den Fugenverschluss zur Rauchgasdichtheit, bei Brandabschottungen.
- Zwischen Blech und/ oder massiven mineralischen Baustoffen
- Zur Versiegelung von Brandschutzverglasungen
Farbe | Grau |
Inhalt | 310 ml |
Baustoffklasse | B1 - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 35°C |
Gebinde | Kartusche |
Dehnfähigkeit | 25 % |
Härte nach Shore A | 25 |
Chemische Basis | Silikon |
Beständigkeit gegen | Witterung, Alterung, UV-Strahlung (gut) |
Dichte | 1,21 g/cm³ |
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min. | -40 °C |
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max. | 150 °C |
Hautbildezeit min. | 10 min |
Inhaltsgewicht | 375,5 g |
Geruch/Duft | Geruchsarm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!