Brandschutzschaum FZ plus
Brandschutzschaum FZ plus
BSSCHAUM-FZPLUS-600ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 2K-System sehr schnell härtender Schaum
- Kein Vor- und Zwischennässen, Schaum härtet Chemisch
- Dimensionsstabiler Schaum, kein Nachdrücken
- Schnelle Verarbeitung
- Hohe Schaumausbeute
- Wärmedämmend
- Kann nach Aushärtung überputzt oder überstrichen werden
- Alterungsbeständig, jedoch nicht UV-beständig
- Hervorragende Montageeigenschaften, Schaum haftet sehr gut und läuft nicht ab.
- Kein Vornässen nötig / Löschen doppelt
- Dimensionsstabilität: Schrumpf ca. 2%
- Frostfrei lagern
- In gut belüfteten Räumen verarbeiten
- Nicht für dehnungsbelastete Anschlussfugen
- Kühl und trocken lagern
- Sicherheitshinweise sind zu beachten
- ABP P-NDS04-868
- T 30-/RS-Türen
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System L1 - Fugensystem B1 L1
- Zum Verschließen von Fugen und Hohlräumen mit der Anforderung B1 schwer entfl ammbar
- T 30 Objekttüren der Firma neuform-Türenwerk
- Genaue Montagehinweise sind dem allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, der Türzulassungen Fa. neuform-Türenwerk zu entnehmen
Inhalt | 600 ml |
Chemische Basis | Isocyanat |
Farbe | Hellrot |
Gebinde | Dose |
Verarbeitungstemperatur Dose min. | 15 °C |
Ausbeute (Volumen) ca. | 20 l |
Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung | bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Ausbeute (Volumen) ca. / Bedingung | 20 l / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Baustoffklasse | B1 - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102-1 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 9 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 20°C |
Produktgewicht (per Stück) | 835 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!