Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brandschutzschaum FZ plus

Brandschutzschaum FZ plus
BSSCHAUM-FZPLUS-600ML

Art.-Nr. 0893303300

EAN 4052703025909

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandschutzschaum FZ plus

Art.-Nr. 0893303300
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
Schwer entflammbar B1
  • 2K-System sehr schnell härtender Schaum

  • Kein Vor- und Zwischennässen, Schaum härtet Chemisch

  • Dimensionsstabiler Schaum, kein Nachdrücken

  • Schnelle Verarbeitung

  • Hohe Schaumausbeute

  • Wärmedämmend

  • Kann nach Aushärtung überputzt oder überstrichen werden

  • Alterungsbeständig, jedoch nicht UV-beständig

  • Hervorragende Montageeigenschaften, Schaum haftet sehr gut und läuft nicht ab.

  • Kein Vornässen nötig / Löschen doppelt

  • Dimensionsstabilität: Schrumpf ca. 2%
Hinweis
  • Frostfrei lagern

  • In gut belüfteten Räumen verarbeiten

  • Nicht für dehnungsbelastete Anschlussfugen

  • Kühl und trocken lagern

  • Sicherheitshinweise sind zu beachten
  • ABP P-NDS04-868

  • T 30-/RS-Türen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System L1 - Fugensystem B1 L1



  • Zum Verschließen von Fugen und Hohlräumen mit der Anforderung B1 schwer entfl ammbar

  • T 30 Objekttüren der Firma neuform-Türenwerk

  • Genaue Montagehinweise sind dem allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis, der Türzulassungen Fa. neuform-Türenwerk zu entnehmen

Inhalt

600 ml

Chemische Basis

Isocyanat

Farbe

Hellrot

Gebinde

Dose

Verarbeitungstemperatur Dose min.

15 °C

Ausbeute (Volumen) ca.

20 l

Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung

bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Ausbeute (Volumen) ca. / Bedingung

20 l / bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Baustoffklasse

B1 - Schwer entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102-1

Lagerfähigkeit ab Herstellung

9 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 20°C

Produktgewicht (per Stück)

838,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ventilzange für Brandschutzschaum 90

VENTZANG-(F.BSSCHAUM-90)

x 1 St.
Sprührohr für Brandschutzschaum FZ plus

SPRRO-(F.BSSCHAUM-FZ-PLUS)-270MM

x 3 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kennzeichnungsschild Brandabschottung für Kabel, Rohre und elektrische Leitungen

KENNZSHLD-ROHRE-KBL

x 20 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean

REINIG-PU-150ML

Entfernt schnell und einfach frische PU-Schaumreste
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen