Brandschutzschaum 90
Brandschutzschaum 90
BSSCHAUM-90-KBL-625ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfaches und schnelles Abdichten
- Besonders geeignet für Nachinstallationsarbeiten
- Einbautiefe lediglich 15 cm
- Kein Beschichten der Kabel unter Durchmesser 20 mm nötig, Kabel größer 20 mm bitte mit Brandschutzbeschichtung Art. 0893303006 beschichten
- Formstücke können beliebig zugeschnitten werden
- 1 Jahr haltbar auch bei mehrmaliger Anwendung
- Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2358
- Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig R90 Z-19.53-2538
- Brennbare Rohre sind mit dem Würth Intumeszierenden Streifen [68] nach Zulassung Z-19.53-2538 zu verarbeiten
- Undedingt geeignete Ventilzange verwenden
- Nur für Massivbauteile (bei Kabelabschottungen S 90). Bei Rohrabschottungen auch in leichten Trennwänden einsetzbar.
Öffnung reinigen
Kennzeichnungsschild anbringen
Brandschutzschaum 90 einbringen (optional Formstück einbringen)
Oberfläche glätten
- Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig Z-19.53-2358
- Wand- und Deckendurchführungen feuerbeständig R90 Z-19.53-2538
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System [D1] mit Brandschutzschaum 90 [D1]
- Für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklasse feuerbestänädig nach DIN 4102 Teil 9 für Kabel, Kabelbündel und Kabeltragsysteme.
- Für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsdauer feuerbestänädig nach DIN 4102 Teil 11 für brennbare und nicht brennbare Rohre.
- Für Wände und Decken bis zu einer max. Öffnungsgröße von 500 cm2. Dabei darf die max. Höhe von 20 cm oder max. Breite von 50 cm nicht überschritten werden. Bei Rohrdurchführungen in feuerbeständig darf alternativ ein Öffnungsdurchmesser von 25 cm nicht überschritten werden.
- Dose vor gebrauch immer gut schütteln
- Formstücke können beliebig zugeschnitten werden
- Bei Arbeitsunterbrechungen länger als 5 Minuten Adapter wechseln
- Nur für Massivbauteile (bei Kabelabschottungen feuerbeständig)
Bei Rohrabdeckungen feuerbeständig auch in leichten Trennwänden einsetzbar
- Bei angebrochener Dose Ventile mit Silikonentferner Art.-Nr. 0893222600 reinigen und ausschütteln
Inhalt | 625 ml |
Gebinde | Dose |
Farbe | Lichtgrau (Hellgrau) |
Feuerwiderstandsklasse | Feuerbeständig |
Ausbeute (Volumen) ca. | 900 cm³ |
Verarbeitungstemperatur Umgebung min. | 0 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
| Abmessungen | ||
| Baumaße | feuerbeständig Z-19.53-2358 | feuerbeständig Z-19.53-2358 |
| Wandstärke | ≥ 100 mm | ≥ 100 mm |
| Deckenstärke | ≥ 150 mm | ≥ 150 mm |
| Max. Rohbauöffnung | ≤ 500 cm2, jedoch nicht höher als 20 cm oder breiter als 50 cm | ≤ 500 cm2, jedoch nicht höher als 20 cm oderoder breiter als 50 cm, bzw. Ø ≤ 25 cm |
| Einbautiefe | ≥ 150 mm | ≥ 150 mm |
| Verarbeitung brennbarer Rohre mit Würth Intumeszierendem Streifen | |
| Rohr-Außen-Ø | Anzahl Umwicklungen |
| Ø ≤ 32 mm | 1 Lage |
| 32 mm ≤ Ø ≤ 75 mm | 3 Lagen |
| 75 mm ≤ Ø ≤ 110 mm | 4 Lagen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!