Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brandschutzkissen

Brandschutzkissen
BSKISSEN-300X200X40MM

Art.-Nr. 0893305040

EAN 4024835333634

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandschutzkissen

Art.-Nr. 0893305040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besteht aus Mineralfaserplattenstreifen und einer Hülle aus nicht brennbarer Glasseide
  • Die Kissen können zur Vorsorge geplanter und nicht geplanter Nachinstallationen als Interimlösung und Definitivschottung eingesetzt werden

  • Reißfeste und staubfreie Kissen (für staubempfindliche Räume geeignet)

  • Einfache Montage

  • Unempfindlich gegen Wasser, Licht und Frost

  • Maximale Kabelbelegung: 60% der Schottgröße

  • Dicht gegen Feuer und Rauchgase

  • Nicht brennbar

  • Raumabschließend

  • Einfache Verarbeitung

  • Nach Ausbau wiederverwendbar

  • Wirkt schalldämmend und ist leicht nachinstallierbar.

  • Alterungsbeständig und leichtgewichtig
Hinweis

Kabelbündel sowie nachinstallierte Kabel und Leitungen sind mit Brandschutzspachtel [62] abzudichten

Wand- und Decken-Durchführungen feuerbeständig Z-19.53-2375

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System [E]


Brandschutzkissen 90 [E]



  • Verschließen von Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklasse feuerbeständig = 90 Minuten, für Kabel, Kabelbündel und Kabeltragesysteme

  • Unabhängig vom jeweiligen Querschnitt

  • Für Lichtwellenleiter geeignet

Länge x Breite x Höhe

300 x 200 x 40 mm

Feuerwiderstandsklasse

Feuerbeständig

Höhe

40 mm

Breite

200 mm

Länge

300 mm

Beständigkeit gegen

Wasser, Frost

UV-Beständigkeit

Ja

DIN

4102-9

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montage-Set für Brandschutzkissen 90

MNTG-SET-F.BSKISSENSYS

Im Lieferumfang ist enthalten 2 Kennzeichnungsschilder, 1 Zulassung und 1 Montageanleitung
x 1 St.
Kennzeichnungsschild Brandabschottung für Kabel, Rohre und elektrische Leitungen

KENNZSHLD-KBL

x 20 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen