Brandschutzkissen
Brandschutzkissen
BSKISSEN-300X200X100MM
Art.-Nr. 0893305100
EAN 4024835333641
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Kissen können zur Vorsorge geplanter und nicht geplanter Nachinstallationen als Interimlösung und Definitivschottung eingesetzt werden
- Reißfeste und staubfreie Kissen (für staubempfindliche Räume geeignet)
- Einfache Montage
- Unempfindlich gegen Wasser, Licht und Frost
- Maximale Kabelbelegung: 60% der Schottgröße
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Nicht brennbar
- Raumabschließend
- Einfache Verarbeitung
- Nach Ausbau wiederverwendbar
- Wirkt schalldämmend und ist leicht nachinstallierbar.
- Alterungsbeständig und leichtgewichtig
Kabelbündel sowie nachinstallierte Kabel und Leitungen sind mit Brandschutzspachtel [62] abzudichten
Wand- und Decken-Durchführungen feuerbeständig Z-19.53-2375
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System [E]
Brandschutzkissen 90 [E]
- Verschließen von Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsklasse feuerbeständig = 90 Minuten, für Kabel, Kabelbündel und Kabeltragesysteme
- Unabhängig vom jeweiligen Querschnitt
- Für Lichtwellenleiter geeignet
Länge x Breite x Höhe | 300 x 200 x 100 mm |
Feuerwiderstandsklasse | Feuerbeständig |
Höhe | 100 mm |
Breite | 200 mm |
Länge | 300 mm |
Beständigkeit gegen | Wasser, Frost |
UV-Beständigkeit | Ja |
DIN | 4102-9 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!