Brandschutzkanal Winkel beschichtet I30 / I60 / I90 / I120
Brandschutzwinkel I30 / I60 / I90 / I120
WNKL-BS-F.BSKNL-I-1000X50X30MM-WEISS
Art.-Nr. 0973997068
EAN 4068362179969
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Keine Brandweiterleitung im Kanal, dämmt Brand aktiv ein
- Geringer Platzbedarf durch nahezu vollständige Nutzbarkeit des Kanalquerschnitts
- Schnelle und einfache Verarbeitung, einfach steckbare, selbst abschließende Bauteile
- Staubfreie Montage
- Einfache Befestigung auch direkt an Decken oder Wänden
- Leicht zugänglich, dadurch wartungsfreundlich, einfache und schnelle Nachbelegung möglich
- Kabelausführungen mit Metall- oder Kunststoff -Kabelverschraubungen nach EN 60 423 möglich
- Formstabil
- Sonderformen auch über S-Bestellung lieferbar: 2-seitiger, 3-seitiger und 4-seitiger, sowie runder Kanal, Edelstahl-Kanal, Oberflächen in RAL-Farben
- Innenbeschichtung beginnt bei +200°C zu reagieren
- Geringes Eigengewicht
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.30-2214
- Feuerwiderstandsdauer I 30 bis I 120
- Bei direkter Auflage der Kabel und Rohre beträgt das zulässige Gesamtgewicht infolge Kabel- und Rohreigengewicht ≤ 34 kg/m
- Trocken und frostfrei lagern
Brandschutzkanal entsprechend des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (ABP) installieren, Kabelausgänge planen und vorbereiten
Mit Kabeln oder Rohren belegen, Ausgänge nach ABP verschließen
Deckel schließen und verschrauben, Wanddurchführungen oder Wandanschlüsse gemäß ABP ausführen
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.30-2214
- Feuerwiderstandsdauer I 30 bis I 120
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System E4
Brandschutzkanal I 30 / I 60 / I 90 / I 120 zur Kapselung von Brandlasten
- In Flucht- und Rettungswegen, notwendigen Flure und Treppenhäusern
- Für Kabel, brennbare Rohre und nicht brennbare Rohre mit brennbarer Synthese-Kautschuk-Isolierung geeignet
- Der I-Kanal darf durch feuerwiderstandsfähige Massiv- und leichte Trennwände geführt werden
- Kanal kann selbst als Kabelpritsche fungieren
Der Brandschutzkanal ist unter genauer Beachtung der Montageanleitung und des Prüfzeugnisses-Nr.P-MPA-E-09-011 einzubauen.
Breite x Höhe | 50 x 30 mm |
Länge | 1000 mm |
Feuerwiderstandsklasse | I30, I60, I90, I120 |
Oberfläche | Verzinkt |
Farbe | Weiß |
Werkstoff | Stahl / Stahl |