Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brandschutzkanal Wandanschlusskragen I30 / I60 / I90 / I120

WANDANSHLKRGN-F.BSKNL-I-80X50MM

Art.-Nr. 0973997081

EAN 4056807240435

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandschutzkanal Wandanschlusskragen I30 / I60 / I90 / I120

Art.-Nr. 0973997081
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
Wandanschlusskragen für Brandschutz I-Kanal zur Kapselung von Brandlasten mit aktiver Brandhemmung
  • Keine Brandweiterleitung im Kanal, dämmt Brand aktiv ein

  • Geringer Platzbedarf durch nahezu vollständige Nutzbarkeit des Kanalquerschnitts

  • Schnelle und einfache Verarbeitung, einfach steckbare, selbst abschließende Bauteile

  • Staubfreie Montage

  • Einfache Befestigung auch direkt an Decken oder Wänden

  • Leicht zugänglich, dadurch wartungsfreundlich, einfache und schnelle Nachbelegung möglich

  • Kabelausführungen mit Metall- oder Kunststoff -Kabelverschraubungen nach EN 60 423 möglich

  • Formstabil

  • Innenbeschichtung beginnt bei +200°C zu reagieren

  • Geringes Eigengewicht


Sonderformen auch über S-Bestellung lieferbar:


2-seitiger, 3-seitiger und 4-seitiger, sowie runder Kanal, Edelstahl-Kanal, Oberflächen in RAL-Farben

Hinweis
  • Bei direkter Auflage der Kabel und Rohre beträgt das zulässige Gesamtgewicht infolge Kabel- und Rohreigengewicht ≤ 34 kg/m

  • Trocken und frostfrei lagern
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.30-2214

  • Feuerwiderstandsdauer I 30 bis I 120
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System E4


Brandschutzkanal I 30 / I 60 / I 90 / I 120 zur Kapselung von Brandlasten



  • In Flucht- und Rettungswegen, notwendigen Flure und Treppenhäusern

  • Für Kabel, brennbare Rohre und nicht brennbare Rohre mit brennbarer Synthese-Kautschuk-Isolierung geeignet

  • Der I-Kanal darf durch feuerwiderstandsfähige Massiv- und leichte Trennwände geführt werden

  • Kanal kann selbst als Kabelpritsche fungieren
Anleitung

Der Brandschutzkanal ist unter genauer Beachtung der Montageanleitung und des Prüfzeugnisses-Nr.P-MPA-E-09-011 einzubauen

Breite x Höhe

80 x 50 mm

Länge

30 mm

Feuerwiderstandsklasse

I30, I60, I90, I120

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl / Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen