Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brandschutzkanal T-Stück I30 / I60 / I90 / I120

STK-T-F.BSKNL-I-400X120MM

Art.-Nr. 0973997124

EAN 4053479555218

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandschutzkanal T-Stück I30 / I60 / I90 / I120

Art.-Nr. 0973997124
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
Metall-Brandschutzkanal zur Kapselung von Brandlasten mit aktiver Brandhemmung
  • Keine Brandweiterleitung im Kanal, dämmt Brand aktiv ein

  • Geringer Platzbedarf durch nahezu vollständige Nutzbarkeit des Kanalquerschnitts

  • Schnelle und einfache Verarbeitung, einfach steckbare, selbst abschließende Bauteile

  • Staubfreie Montage

  • Einfache Befestigung auch direkt an Decken oder Wänden

  • Leicht zugänglich, dadurch wartungsfreundlich, einfache und schnelle Nachbelegung möglich

  • Kabelausführungen mit Metall- oder Kunststoff -Kabelverschraubungen nach EN 60 423 möglich

  • Formstabil

  • Sonderformen auch über S-Bestellung lieferbar: 2-seitiger, 3-seitiger und 4-seitiger, sowie runder Kanal, Edelstahl-Kanal, Oberflächen in RAL-Farben

  • Innenbeschichtung beginnt bei +200°C zu reagieren

  • Geringes Eigengewicht
Leistungsnachweis
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.30-2214

  • Feuerwiderstandsdauer I 30 bis I 120
Hinweis
  • Bei direkter Auflage der Kabel und Rohre beträgt das zulässige Gesamtgewicht infolge Kabel- und Rohreigengewicht ≤ 34 kg/m

  • Trocken und frostfrei lagern
Anleitung

Brandschutzkanal entsprechend des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (ABP) installieren, Kabelausgänge planen und vorbereiten

Mit Kabeln oder Rohren belegen, Ausgänge nach ABP verschließen

Deckel schließen und verschrauben, Wanddurchführungen oder Wandanschlüsse gemäß ABP ausführen

  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.30-2214

  • Feuerwiderstandsdauer I 30 bis I 120
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System E4


Brandschutzkanal I 30 / I 60 / I 90 / I 120 zur Kapselung von Brandlasten



  • In Flucht- und Rettungswegen, notwendigen Flure und Treppenhäusern

  • Für Kabel, brennbare Rohre und nicht brennbare Rohre mit brennbarer Synthese-Kautschuk-Isolierung geeignet

  • Der I-Kanal darf durch feuerwiderstandsfähige Massiv- und leichte Trennwände geführt werden

  • Kanal kann selbst als Kabelpritsche fungieren
Anleitung

Der Brandschutzkanal ist unter genauer Beachtung der Montageanleitung und der Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.30-2214 einzubauen.

Breite x Höhe

400 x 120 mm

Länge

140 mm

Feuerwiderstandsklasse

I30, I60, I90, I120

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Silbergrau

Werkstoff

Stahl / Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen