Brandschutzkanal I30 / I60 / I90 / I120
Brandschutzkanal I30 / I60 / I90 / I120
BSKNL-I-400X120-VE2/2M-RAL9010-WEISS
Art.-Nr. 0973997018
EAN 4068362179730
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Keine Brandweiterleitung im Kanal, dämmt Brand aktiv ein
- Geringer Platzbedarf durch nahezu vollständige Nutzbarkeit des Kanalquerschnitts
- Schnelle und einfache Verarbeitung, einfach steckbare, selbst abschließende Bauteile
- Staubfreie Montage
- Einfache Befestigung auch direkt an Decken oder Wänden
- Leicht zugänglich, dadurch wartungsfreundlich, einfache und schnelle Nachbelegung möglich
- Kabelausführungen mit Metall- oder Kunststoff -Kabelverschraubungen nach EN 60 423 möglich
- Formstabil
- Sonderformen auch über S-Bestellung lieferbar: 2-seitiger, 3-seitiger und 4-seitiger, sowie runder Kanal, Edelstahl-Kanal, Oberflächen in RAL-Farben
- Feuerwiderstandsdauer I 30 bis I 120
- Innenbeschichtung beginnt bei +200°C zu reagieren
- Geringes Eigengewicht
- Bei direkter Auflage der Kabel und Rohre beträgt das zulässige Gesamt gewicht infolge Kabel- und Rohreigengewicht ≤ 34 kg/m
- Trocken und frostfrei lagern
- Der Brandschutzkanal ist unter genauer Beachtung der Montageanleitung und der Zulassung Z-19.30-2214 einzubauen
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.30-2214
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System E4
Brandschutzkanal I 30 / I 60 / I 90 / I 120 zur Kapselung von Brandlasten
- In Flucht- und Rettungswegen, notwendigen Flure und Treppenhäusern
- Für Kabel, brennbare Rohre und nicht brennbare Rohre mit brennbarer Synthese-Kautschuk-Isolierung geeignet
- Der I-Kanal darf durch feuerwiderstandsfähige Massiv- und leichte Trennwände geführt werden
- Kanal kann selbst als Kabelpritsche fungieren
Der Brandschutzkanal ist unter genauer Beachtung der Montageanleitung und der Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.30-2214 einzubauen.
Breite x Höhe | 400 x 120 mm |
Länge | 2000 mm |
Farbe | Weiß |
Feuerwiderstandsklasse | I30, I60, I90, I120 |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahl / Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!