Brandschutzkanal E30
Brandschutzkanal E30
BSKNL-E-110X50-VZ-VE1/1M
Art.-Nr. 0973997301
EAN 4065746274623
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage
- Enorme Zeit- und Gewichtseinsparung: Kein Verkleben, Klammern oder Verschrauben der Platten, sondern loses Einlegen bzw. Einstellen der einzelnen Platten in den Blechkanal
- Leichtere Handhabung als bei herkömmlichen E-Kanälen
- Ein-Mann-Montage in allen Größen möglich
Der Brandschutzkanal ist unter genauer Beachtung der Montageanleitung und des Prüfzeugnisses-Nr. P-MPA-E-19-010 einzubauen
Datenblätter(X)
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Der Kanal kann bei direkter Bewitterung auch in einer Edelstahlvariante gefertigt werden. Schutz vor Regen, Frost und UV-Strahlung.
- Mehrfaches Öffnen und Schließen des Kanals für Inspektionen oder Nachbelegungen einfach und ohne Beschädigungen ausführbar
- Zu verarbeiten im System [E4.1]
- E-Kanal für den Funktionserhalt E 30 - E 90 nach DIN 4102 Teil 12
- Individuelle Ausführung 2-, 3- und 4-seitige Ausführung möglich
- Max. Abmessung E30: Außenmaß: B 640 x 260 mm und Innenmaß: B 520 x 180 mm
- Montage direkt an Wand oder Decke auf Abhängungen oder Konsolen, auf oder um Kabelrinne
- Lieferung des Blechkanals in verzinktem Stahl oder farbig beschichtet
- Blechkanal mit einer max. Länge bis 2,3 m ermöglicht eine leichte und schnelle Montage
- Abstand der Tragkonstruktion ≤ 1,25 m
- Kanäle und Formteile sind in individuellen und maßgeschneiderten Abmessungen für projektspezifische Anwendungen ausführbar
Breite x Höhe | 198 x 136 mm |
Länge | 1000 mm |
Farbe | Silbergrau |
Breite x Höhe (Innenmaß) | 110 x 50 mm |
Feuerwiderstandsklasse | E30 |
Oberfläche | Verzinkt |
Werkstoff | Stahlblech |