Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brandschutzkanal Abschlusskappe I30 / I60 / I90 / I120 zu verarbeiten im System E4

Brandschutzabschlusskappe I30 / I60 / I90 / I120
ABSHLKA-BS-F.BSKNL-I-260X100MM-WEISS

Art.-Nr. 0973997203

EAN 4068362180040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandschutzkanal Abschlusskappe I30 / I60 / I90 / I120 zu verarbeiten im System E4

Art.-Nr. 0973997203

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Abschlusskappe für Metall-Brandschutzkanal zur Kapselung von Brandlasten mit aktiver Brandhemmung
  • Keine Brandweiterleitung im Kanal, dämmt Brand aktiv ein

  • Geringer Platzbedarf durch nahezu vollständige Nutzbarkeit des Kanalquerschnitts

  • Schnelle und einfache Verarbeitung, einfach steckbare, selbst abschließende Bauteile

  • Staubfreie Montage

  • Einfache Befestigung auch direkt an Decken oder Wänden

  • Leicht zugänglich, dadurch wartungsfreundlich, einfache und schnelle Nachbelegung möglich

  • Kabelausführungen mit Metall- oder Kunststoff -Kabelverschraubungen nach EN 60 423 möglich

  • Formstabil

  • Innenbeschichtung beginnt bei +200°C zu reagieren

  • Geringes Eigengewicht


Sonderformen auch über S-Bestellung lieferbar:


2-seitiger, 3-seitiger und 4-seitiger, sowie runder Kanal, Edelstahl-Kanal, Oberflächen in RAL-Farben

Leistungsnachweis
  • Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.30-2214

  • Feuerwiderstandsdauer I 30 bis I 120
Hinweis
  • Bei direkter Auflage der Kabel und Rohre beträgt das zulässige Gesamtgewicht infolge Kabel- und Rohreigengewicht ≤ 34 kg/m

  • Trocken und frostfrei lagern
Anleitung

Brandschutzkanal entsprechend des allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (ABP) installieren, Kabelausgänge planen und vorbereiten

Mit Kabeln oder Rohren belegen, Ausgänge nach ABP verschließen

Deckel schließen und verschrauben, Wanddurchführungen oder Wandanschlüsse gemäß ABP ausführen

  • Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.30-2214

  • Feuerwiderstandsdauer I 30 bis I 120
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Verarbeitung im System E4 – Brandschutzkanal I 30 / I 60 / I 90 / I 120 zur Kapselung von Brandlasten

  • In Flucht- und Rettungswegen, notwendigen Flure und Treppenhäusern

  • Für Kabel, brennbare Rohre und nicht brennbare Rohre mit brennbarer Synthese-Kautschuk-Isolierung geeignet

  • Der I-Kanal darf durch feuerwiderstandsfähige Massiv- und leichte Trennwände geführt werden

  • Kanal kann selbst als Kabelpritsche fungieren
Anleitung

Der Brandschutzkanal ist unter genauer Beachtung der Montageanleitung und der Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.30-2214 einzubauen.

Breite x Höhe

260 x 100 mm

Länge

30 mm

Feuerwiderstandsklasse

I30, I60, I90, I120

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Weiß

Werkstoff

Stahl / Stahl

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Montage-Set für Brandschutzkanal I30 / I60 / I90 / I120

MNTG-SET-F.BSKNL-I-3TLG

Zur Kapselung von Brandlasten mit aktiver Brandhemmung
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Linsen-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz H DIN 7981, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K), Linsenkopf PH-Antrieb

SHR-LIKPF-DIN7981-F-H2-(A2K)-4,2X9,5

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen