Brandschutzfugenmasse Acryl
Brandschutzfugenmasse Acryl
BSDI-ACRYL-B2-WEISS-310ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache baustellengerechte Verarbeitung
- Baustoffklasse B2
- Geruchsneutral
- Alterungs- und Witterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Farbe: Weiß ähnlich RAL 9003
- Halogenfrei
- Silikonfrei
- Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein
Saugende Untergründe sind mit verdünnter Dichtmasse (1 bis 4 Teile Wasser auf einen Teil Brandschutzfugenmasse Acryl) vorzubehandeln
- Der Dichtstoff darf nur eine 2-Flanken-Haftung aufweisen
- Das Verhältnis Fugenbreite zu Fugentiefe ist nach der DIN 18540 zu berechnen
- Werkzeuge sind nach Gebrauch sofort mit Wasser zu reinigen
Frischer Dichtstoff kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden.
- Bei Verwendung für klassifizierte Brandschutzfugen ist das allgemeine bauaufsichtlicher Prüfzeugnis ABP Nr. P-3786/243/11-MPA BS zu beachten
Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis MPA Braunschweig P-3786/243/11-MPA BS
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System J1
- Fugensystem A J1
Abdichtungssystem für Bauwerksfugen mit geringer DehnbelastungF 30 bis F 90 nach DIN 4102, Teil 2
Farbe | Weiß |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Inhalt | 310 ml |
Chemische Basis | Acryldispersion |
Gebinde | Kartusche |
Durch-/Aushärtungsbedingung | 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Durchhärtungsgeschwindigkeit | 2 mm/d |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle, trockene und frostfreie Lagerung |
Dichte | 1,56 g/cm³ |
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials min. | -25 °C |
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max. | 80 °C |
Hautbildezeit Bedingung | bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Hautbildezeit min. | 10 min |
Standvermögen | 2 mm |
Bewegungsaufnahme max. (in%) | 15 % |
Härte nach Shore A | 20 |
Produktgewicht (per Stück) | 538,750 g |
Massenschwund max. | 16 % |
Massenschwund Bedingung | nach ISO 10563 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!