Brandschutzfüller
Brandschutzfüller
BSFUELL-EIMER-15KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schäumt im Brandfall auf
- Dauerelastisch
- Alterungsbeständig
- Leicht zu verarbeitende Spachtelmasse
Ergiebigkeit
- Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte
- Bei einer Öffnungsgröße von 1 m² werden ca. 4,0 kg Brandschutzfüller benötigt
- Der Dichtstoff darf nicht in Feuchträumen verwendet werden
- Darf nicht eingebaut werden, wenn der Dichtstoff Schlagregen, Frost-Tau-Wechsel, UV-Strahlung und Spritzwasser ausgesetzt ist
- Darf nicht mit Raumfarbe überstrichen werden, da dieser Anstrich im Brandfall das Aufschäumen behindert
- Lagerung: frostfrei, 12 Monate
- Systemzulassung Brandschott W Kombi System [C] feuerbeständig Z-19.53-2567
- Produktzulassung Brandschutzfüller Z-19.11-1388
- Systemzulassung Brandschott W1 System [C1] feuerbeständig Z-19.53-2568
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System [C] + [C1]
- Brandschott W Kombi [C]
- Brandschott W1 [C1]
Gebinde | Eimer |
Inhaltsgewicht | 15 kg |
Farbe | Weiß |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle und frostfreie Lagerung |
Dauerelastizität | Ja |
UV-Beständigkeit | Nein |
Dichte | 1,35 g/cm³ |
pH-Wert | ca. 7,5 |
Viskosität (Zähigkeit) | 60000 mPas |
Rohdichte | 1,35 kg/dm³ |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!