Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brandschutzflachwinkel E90

Brandschutzflachwinkel E90
ZB-FLWNK-BSKNL-E90-(ZN)-2X45°-160X100

Art.-Nr. 0973997418

EAN 4065746282031

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandschutzflachwinkel E90

Art.-Nr. 0973997418
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
Zu verarbeiten im System E 4.1
  • E-Kanal für den Funktionserhalt E 90 nach DIN 4102 Teil 12

  • Individuelle Ausführung 2-, 3- und 4-seitige Ausführung möglich

  • Max. Abmessung E90: Außenmaß: B 640 x H 300 mm und Innenmaß: B 520 x H 180 mm

  • Montage direkt an Wand oder Decke auf Abhängungen oder Konsolen, auf oder um Kabelrinne

  • Lieferung des Blechkanals in verzinktem Stahl oder farbig beschichtet

  • Blechkanal mit einer max. Länge bis 2,3 m ermöglicht eine leichte und schnelle Montage

  • Abstand der Tragkonstruktion ≤ 1,25 m

  • Kanäle und Formteile sind in individuellen und maßgeschneiderten Abmessungen für projektspezifische Anwendungen ausführbar
Hinweis

Der Brandschutzkanal ist unter genauer Beachtung der Montageanleitung und des Prüfzeugnisses-Nr. P-MPA-E-19-010 einzubauen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Einfache Montage

  • Enorme Zeit- und Gewichtseinsparung: Kein Verkleben, Klammern oder Verschrauben der Platten, sondern loses Einlegen bzw. Einstellen der einzelnen Platten in den Blechkanal

  • Leichtere Handhabung als bei herkömmlichen E-Kanälen

  • Ein-Mann-Montage in allen Größen möglich

  • Im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Der Kanal kann bei direkter Bewitterung auch in einer Edelstahlvariante gefertigt werden. Schutz vor Regen, Frost und UV-Strahlung

  • Mehrfaches Öffnen und Schließen des Kanals für Inspektionen oder Nachbelegungen einfach und ohne Beschädigungen ausführbar
Anleitung

Der Brandschutzkanal ist unter genauer Beachtung der Montageanleitung und des Prüfzeugnisses-Nr. P-MPA-E-19-010 einzubauen

Breite x Höhe

288 x 226 mm

Länge

200 mm

Breite x Höhe (Innenmaß)

160 x 100 mm

Feuerwiderstandsklasse

E90

Winkel

90

Oberfläche

Verzinkt

Farbe

Silbergrau

Werkstoff

Stahlblech

Lieferumfang

1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen