Brandschutzbeschichtung
Brandschutzbeschichtung
BSBESHICHT-EIMER-6KG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schäumt im Brandfall auf
- Dauerelastisch
- Alterungsbeständig
- Einfache Verarbeitung im Streich-, Roll- und -Spritzverfahren
Ergiebigkeit
- Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte und ohne Kabelbelegung gerechnet
Der exakte Verbrauch ist von der Öffnungsgröße, Kabelbelegung und Anzahl der Kabeltrassen abhängig
- Bei einer Öffnungsgröße von 1m2 werden ca. 3,0 kg Brandschutzbeschichtung benötigt
- Der Dichtstoff darf nicht in Feuchträumen verwendet werden.
- Darf nicht eingebaut werden, wenn der Dichtstoff-Schlagregen, Frost-Tau-Wechsel, UV-Strahlung und Spritzwasser ausgesetzt ist
- Darf nicht mit Raumfarbe überstrichen werden, da dieser Anstrich im Brandfall das Aufschäumen behindert
- Lagerung: Frostfrei, 12 Monate
- Systemzulassung Brandschott W Kombi System [C] feuerbeständig Z-19.53-2567
- Produktzulassung Brandschutzbeschichtung Z-19.11-1389
- Systemzulassung Brandschott W1 System [C1] feuerbeständig Z-19.53-2568
Datenblätter(X)
Zur Verarbeitung im System [C] + [C1] + [D1]
- Brandschott W Kombi [C]
- Brandschott W1 [C1]
- Brandschutzschaum 90 [D1]
- Universell einsetzbare, intumeszierende Beschichtung auf Dispersionsbasis
- Viskosität: Ca. 30000 mPa S
Gebinde | Eimer |
Inhaltsgewicht | 6 kg |
Farbe | Weiß |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | kühle, trockene und frostfreie Lagerung |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Rohdichte | 1,3 kg/dm³ |
UV-Beständigkeit | Nein |
pH-Wert | 7,5 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!